Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP81080MNTBG MOSFET-TREIBER HIGH/LOW-SIDE, 2FACH, DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835627
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP81080MNTBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Quellstrom: 500 mA
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: 800 mA
  • Treiberkonfiguration: High-Side und Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: DFN
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 140 °C
  • Gate-Treiber: Isoliert, nicht isoliert
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 30 ns
  • Eingabeverzögerung: 44 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, on semiconductor mosfet, mosfet, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ONSEMI, NCP81080MNTBG, 2835627, 283-5627
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,71*
    € 1,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,507*
    € 1,584*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,584*
    € 1,88496
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,337*
    € 1,59103
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,657*
    € 0,78183
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.