Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00809 EVALUATIONSBOARD, SYNC ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835955
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00809
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Synchroner Abwärtswandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC45404
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MIC45404
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00809, 2835955, 283-5955
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 112,34*
    € 141,71*
    € 6,90*
    ab € 123,30*
    € 154,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,71*
    € 168,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 140,90*
    € 167,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 134,69*
    € 160,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,68*
    € 154,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 112,34*
    € 133,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.