Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ADM00821 EVAL.BOARD, ABWÄRTS-SCHALTREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835957
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ADM00821
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: MIC4684
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Abwärtsschaltregler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MIC4684
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MIC4684
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MICROCHIP, ADM00821, 2835957, 283-5957
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 66,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,84*
    € 99,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,44*
    € 99,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,05*
    € 97,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,89*
    € 93,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,55*
    € 79,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.