Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP SW006022-DGL COMPILER PRO DONGLE-LIZENZ, 16BIT/DSPIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2835961
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SW006022-DGL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: PIC16, dsPIC33
  • Prozessorarchitektur: PIC, dsPIC
  • Software-Ausgabe: Professional
  • Unterstützte Hosts: Linux, Mac OS, Windows
  • Lizenztyp: Mehrbenutzerlizenz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, eval board microchip, dsp, (IDE), Compiler, DSPIC-Plattformen, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, PIC, MICROCHIP, SW006022-DGL, 2835961, 283-5961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.958,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.166,17*
    € 2.577,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.147,63*
    € 2.555,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.057,92*
    € 2.448,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.006,36*
    € 2.387,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.958,26*
    € 2.330,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.