Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH INSTRUMENTS 380580 DIGITALES MILLIOHMMETER, 0.2-2000 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836689
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380580
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 250 mm
  • Außenbreite: 190 mm
  • Gewicht: 3.3 lb
  • Außentiefe: 110 mm
  • Drahtanschluss: 4-Draht
  • Auflösung (Ohm): 1 ohm
  • SVHC: To Be Advised
  • Prüfstrom: 100 mA
  • Genauigkeit: 0.5%
  • Widerstandsmessbereich: 0R2 bis 2K
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrische, elektronische, Messtechnik, Widerstandsmessung, EXTECH INSTRUMENTS, 380580, 2836689, 283-6689
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 738,06*
    € 823,71*
    Frei Haus
    ab € 764,95*
    € 849,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 874,68*
    € 959,18*
    Frei Haus
    ab € 1.020,85*
    € 1.132,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 959,18*
    € 1.141,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 938,15*
    € 1.116,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 904,95*
    € 1.076,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 889,43*
    € 1.058,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 874,68*
    € 1.040,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.