Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IPP65R190C6XKSA1 MOSFET, N-KANAL, 650V, 20.2A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839471
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP65R190C6XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.17 ohm
  • Produktpalette: CoolMOS C6
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 20.2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 151 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IPP65R190C6XKSA1, 2839471, 283-9471
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,59*
    € 3,30*
    Lager 139
    661
    € 14,99*
    ab € 1,67*
    € 5,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,67*
    € 1,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    2EDN7524FXTMA1
    ab € 0,45*
    Zubehör
    Infineon
    2EDN7523FXTMA1
    ab € 0,40*
    Zubehör
    Infineon
    2EDN7524RXUMA1
    ab € 0,608*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.