Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 63020 KABELSCHNEIDER, 12.7MM, 177.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839555
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     63020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Produktpalette: Cable Cutters
  • Zur Verwendung mit: Edelstahl mit einem Durchmesser von bis zu 0.018mm, mehradrige RG-6 Quad-/RG-59-/RG-62-Koaxialkabel mit bis zu 12.7mm
  • Gesamtlänge: 7 Zoll
  • Schneidleistung, max.: 12.7 mm
  • Schnittkante: Abgeschert
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Seitenschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KLEIN TOOLS, 63020, 2839555, 283-9555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,96*
    € 52,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,73*
    € 50,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,09*
    € 47,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,26*
    € 46,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,21*
    € 38,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.