Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AN3N3C80D INDUKTIVITÄT 3.3NH 2A 0402 UNGESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840164
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN3N3C80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AN_80 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.03 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 0.2nH
  • Eigenresonanzfrequenz: 14 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 3.3 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AN3N3C80D, 2840164, 284-0164
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,0324*
    € 0,0497*
    Lager 139
    5670
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0552*
    € 0,2184*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0745*
    € 0,2349*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2184*
    € 0,2599
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1989*
    € 0,23669
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0928*
    € 0,11043
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0816*
    € 0,0971
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0552*
    € 0,06569
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,184* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.