Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQW15AN9N5G00D INDUKTIVITÄT 9.5NH 0.54A 0402 UNGESCH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840180
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN9N5G00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Produktpalette: LQW15AN_00 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 540 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.14 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 2%
  • Eigenresonanzfrequenz: 5.5 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 9.5 nH
  • Kernmaterial: Nicht magnetisch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.6 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQW15AN9N5G00D, 2840180, 284-0180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0412*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1174*
    € 0,13971
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0673*
    € 0,08009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0534*
    € 0,06355
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0412*
    € 0,04903
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.