Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT MTP2H-E6-C KABELBINDERBEFESTIGUNG, NYLON 6.6, NATUR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840423
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MTP2H-E6-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Halterungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Länge: 91.2 mm
  • Halterungsfarbe: Natur
  • Höhe: 3.2 mm
  • Produktpalette: MTP
  • Breite: 16 mm
  • Befestigungstyp: Schraube
  • Montagelochdurchmesser: 3.7 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel klebbar, befestigungssockel, panduit befestigungssockel, Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelbinderbefestigung, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, MTP2H-E6-C, 2840423, 284-0423
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    2
    € 6,99*
    ab € 210,29*
    € 258,06*
    2
    Frei Haus
    ab € 215,69*
    € 258,17*
    2
    Frei Haus
    ab € 218,08*
    € 260,77*
    1
    Frei Haus
    ab € 260,37*
    € 321,21*
    Lager 139
    2
    1
    Frei Haus
    ab € 277,78*
    € 333,68*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 333,68*
    € 397,08
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 332,76*
    € 395,98
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 321,69*
    € 382,81
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 308,86*
    € 367,54
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 277,78*
    € 330,56
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,7778* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.