Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsleiste 2 Bündel für M-H MTP2H-E6-C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit MTP2H-E6-C Kabelbinderhalterung Transparent Nylon
Panduit MTP2H-E6-C Kabelbinderhalterung Transparent Nylon
Artikel-Nr.:
     6012C-83957051
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MTP2H-E6-C
EAN/GTIN:
     0074983584338
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungsleiste 2 Bündel für M-H MTP2H-E6-C

Mehfach-Halterungsplatten. 2 Bündel. Nr. 6 (M3) Schraube. Wird zur Sicherung von eng beieinander liegenden Drahtbündeln verwendet. Das Niedrigprofil-Design hält das Bündel in der Nähe der Montagefläche, wo der Platz über Kopf begrenzt ist. Das Material ist Nylon 6.6. Zur Verwendung mit Miniatur bis großen Panduit-Kabelbindern. Die Farbe ist naturfarben.
Weitere Informationen:
Länge:
91,2 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
5,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8,9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
8,9 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 210,29*
€ 258,06*
2
Frei Haus
ab € 215,69*
€ 258,17*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 218,08*
€ 260,77*
1
Frei Haus
ab € 260,37*
€ 321,21*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 277,78*
€ 333,68*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 260,77*
€ 310,3163
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 255,63*
€ 304,1997
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,37*
€ 290,8003
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 218,08*
€ 259,5152
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,1808* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 521,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.