Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Alu Elko
>
Artikel
NICHICON UUD1V221MNL1GS KONDENSATOR, 220æF, 35V, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2841938
Hersteller:
Nichicon
Herst.-Nr.:
UUD1V221MNL1GS
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
8 mm
Produktpalette:
UUD
MSL:
-
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Becher, radial - SMD
Kondensatoranschlüsse:
Lötanschlüsse
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
450 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
5000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
220 µF
Qualifikation:
AEC-Q200
Spannung (DC):
35 V
SVHC:
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
10 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Radial Kondensator
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
smd kondensator 220uf 35v
,
becherelko
,
smd kondensator 35v
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
NICHICON
,
UUD1V221MNL1GS
,
2841938
,
284-1938
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,719*
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,229*
€ 1,095*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic EEEFP1V221AP Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic
EEEFP1V221AP
ab € 0,211*
Ähnlich
CHEMI-CON MZA, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 10mm, bis 105°C
CHEMI-CON
EMZA350ADA221MHA0G
ab € 0,223*
Ähnlich
Panasonic EEEFK1V221GP Elektrolyt-Kondensator SMD 220 µF 35 V 20 % (Ø) 10.2 mm 1 St.
Panasonic
EEEFK1V221GP
ab € 0,16*
Ähnlich
PANASONIC EEEFK1V221P KONDENSATOR, 220æF, 35V, RADIAL, SMD
Panasonic
EEEFK1V221P
ab € 0,314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen