Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON EKMG350ELL101MF11D KONDENSATOR, 100æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841988
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG350ELL101MF11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: KMG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 150 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 35v, becherelko, alu elko 35v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, EKMG350ELL101MF11D, 2841988, 284-1988
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,34*
    Lager 139
    12
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0852*
    € 0,4392*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4392*
    € 0,52265
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3101*
    € 0,36902
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2768*
    € 0,32939
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1857*
    € 0,22098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1484*
    € 0,1766
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1VHG101
    ab € 0,0754*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH35V107M8X11
    ab € 0,0345*
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1VM101
    ab € 0,0506*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUHD1V101
    ab € 0,216*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.