Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
PICO TECHNOLOGY MI029 MESSLEITUNG GESCH. BNC-BANANENSTECK 1.2M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2842081
Hersteller:
Pico Technology
Herst.-Nr.:
MI029
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
messkabel
Anschlusslänge - imperial:
3.94 ft
Anschlusslänge - metrisch:
1.2 m
Isolatorfarbe:
Schwarz, Rot
Teststecker B:
4mm-Bananenstecker, Turmstecker, x2
Produktpalette:
-
BNC-Steckverbinder:
BNC-Stecker
Nennstrom:
-
Nennspannung:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Messleitungen & Tastköpfe
>
BNC-Breakout-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
messkabel schwarz
,
BNC-Breakout-Kabel
,
Messleitungen
,
Messtechnik
,
Tastköpfe
,
PICO TECHNOLOGY
,
MI029
,
2842081
,
284-2081
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kit, Krokodilklemme, 1x rot + 1x schwarz
Tenma
72-14312
ab € 11,20*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-13-39-2 ADAPTER, BNC-STECK/BNC-BUC, BUC, 50OHM
Multicomp
MP-13-39-2
ab € 7,86*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP-13-39-5 ADAPTER, BNC-STECK/BNC-BUC, BUC, 50OHM
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 11,20*
Zubehör
Pico Technology TA050 BNC-Dämpfungsgliedersatz
Pico Technology
TA050
ab € 53,90*
Zubehör
Pico Technology TA089 4-mm-Federhaken, mit Ummantelung
Pico Technology
TA089
ab € 4,93*
Zubehör
Pico Technology TA090 4-mm-Federhaken, mit Ummantelung
Pico Technology
TA090
ab € 4,94*
Zubehör
Pico Technology TA327 4-mm-Federhaken, ohne Ummantelung
Pico Technology
TA327
ab € 6,61*
Zubehör
Pico Technology TA328 4-mm-Federhaken, ohne Ummantelung
Pico Technology
TA328
ab € 6,62*
Zubehör
TENMA 76-1205 KROKODILKLEMME M. 4MM-BUCHSE, 12MM, 15A
Tenma
76-1205
ab € 0,443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen