Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ISL8117DEMO4Z EVAL.BOARD, SYNC PWM-ABWÄRTSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843630
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ISL8117DEMO4Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Intersil
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Controller
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard ISL8117
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: ISL8117
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, RENESAS, ISL8117DEMO4Z, 2843630, 284-3630
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,96*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,27*
    € 118,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,02*
    € 117,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,99*
    € 114,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,11*
    € 103,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,96*
    € 91,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.