Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NTB6410ANT4G MOSFET, N-KANAL, 100V, 76A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845368
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTB6410ANT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.011 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 76 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • Verlustleistung: 188 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NTB6410ANT4G, 2845368, 284-5368
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,32*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,54*
    € 5,4026
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,09*
    € 3,6771
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,04*
    € 3,6176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.