Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI SBC847CDW1T1G TRANSISTOR-ARRAY, AEC-Q101, NPN, SOT-363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845428
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SBC847CDW1T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Zweifach npn
  • Verlustleistung, NPN: 380 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 100 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 420 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, transistor array npn, smd transistor, transistor array on semiconductor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, SBC847CDW1T1G, 2845428, 284-5428
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0292*
    € 0,3846*
    2
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,16*
    € 0,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3846*
    € 0,45767
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2526*
    € 0,30059
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0437*
    € 0,052
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0292*
    € 0,03475
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,923* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.