Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TCJY227M006R0015 KONDENSATOR, 220æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2845694
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TCJY227M006R0015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Hersteller-Größencode: Y
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Produktpalette: TCJ Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 3.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KYOCERA AVX, TCJY227M006R0015, 2845694, 284-5694
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 6,90*
    ab € 0,70*
    € 0,87*
    Lager 139
    476
    1
    € 14,99*
    ab € 0,844*
    € 3,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,16*
    € 3,7604
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,054*
    € 1,25426
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.