Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R05P205S/X2 DC/DC-WANDLER, 5V, 0.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846127
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R05P205S/X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: R05P Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 12.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 9.8 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 19.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 6.4 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, R05P205S/X2, 2846127, 284-6127
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,79*
    € 22,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,50*
    € 18,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    NMK0505SAC
    ab € 6,0444*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.