Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R12P215D DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846138
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R12P215D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: R12P Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 66 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 12.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 9.8 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 19.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 6.4 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 66 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, R12P215D, 2846138, 284-6138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,10*
    € 34,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,60*
    € 23,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,57*
    € 16,15
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TMH 1215D
    ab € 4,21*
    Ähnlich
    XP Power
    IH1215S-H
    ab € 8,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.