Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R1S-3.33.3/H DC/DC-WANDLER, 3.3V, 0.303A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846150
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R1S-3.33.3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: R1S Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 3.3 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 6.7 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 10.7 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 12.75 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 3.63 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 2.97 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 303 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, RECOM POWER, R1S-3.33.3/H, 2846150, 284-6150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.