Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RD-2405D DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846233
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RD-2405D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: RD Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 200 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 7.05 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 19.65 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RD-2405D, 2846233, 284-6233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.