Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER REC8-1205SRW/H2/A/M DC/DC-WANDLER, 5V, 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846263
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     REC8-1205SRW/H2/A/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: REC8 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 2:1
  • Breite: 20.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 32 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 8 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.6 A
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, REC8-1205SRW/H2/A/M, 2846263, 284-6263
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,75*
    € 49,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,86*
    € 47,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,61*
    € 44,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,28*
    € 36,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,50*
    € 30,35
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TEN 8-1211
    ab € 19,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.