Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RP-2415D DC/DC-WANDLER, MEDIZ. ANW., 2 AUSG., 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846331
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RP-2415D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 7.05 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Tiefe: 19.65 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 5.2 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 33 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • Produktpalette: RP-24 Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 33 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RP-2415D, 2846331, 284-6331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,72*
    € 18,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    MEJ1D2415SC
    ab € 6,62*
    Ähnlich
    XP Power
    ITV2415S
    ab € 7,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.