Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER RDE03110S15 DC/DC-WANDLER, 15V, 0.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846377
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     RDE03110S15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 110 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 12 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 20.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Bahnanwendungen
  • Tiefe: 31.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 160 V
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 40 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Produktpalette: RDE Series
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, RDE03110S15, 2846377, 284-6377
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 25,821*
    € 36,041*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 27,89*
    € 45,01*
    1
    € 6,90*
    ab € 27,75*
    € 47,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,01*
    € 53,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,77*
    € 52,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,44*
    € 48,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,28*
    € 45,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,61*
    € 43,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,05*
    € 41,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.