Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER RDE0324D15 DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2846379
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     RDE0324D15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: RDE Series
  • DC/DC-Wandler: Modul
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 100 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 12 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 20.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: Bahnanwendungen
  • Tiefe: 31.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, RDE0324D15, 2846379, 284-6379
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 31,10*
    € 47,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,81*
    € 50,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,90*
    € 60,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,30*
    € 58,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,98*
    € 54,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,34*
    € 51,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,34*
    € 49,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,95*
    € 43,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,81*
    € 37,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.