Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XUKR1PSMM12 OPTOEL. SENSOR ENTFERN.MESSUNG 19MM PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847559
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUKR1PSMM12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Messmethode: Diffus
  • Anschlussmethode: M12-Steckverbinder
  • Produktpalette: OsiSense XU Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 19 mm
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XUKR1PSMM12, 2847559, 284-7559
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 176,75*
    € 215,80*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 183,60*
    € 220,58*
    9 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 209,21*
    € 250,99*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 216,57*
    € 259,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 370,07*
    € 477,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 477,55*
    € 568,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 458,64*
    € 545,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 432,96*
    € 515,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 414,84*
    € 493,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 405,07*
    € 482,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 395,71*
    € 470,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 382,78*
    € 455,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 370,07*
    € 440,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.