Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEMECANIQUE SENSORS XMLR040G2P05 DRUCKSCHALTER, PNP, 40BAR, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847633
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLR040G2P05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Produktpalette: OsiSense XM Series
  • Anschlusstyp: G1/4
  • Betriebsdruck, max.: 40 bar
  • Versorgungsstrom: 50 mA
  • Sensorausgang: PNP
  • Druckmessung: Differenzdruck
  • Nennspannung: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TELEMECANIQUE SENSORS, XMLR040G2P05, 2847633, 284-7633
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 160,98*
    € 190,77*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 166,87*
    € 194,91*
    9 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 189,79*
    € 221,55*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 196,76*
    € 229,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 333,08*
    € 424,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 424,06*
    € 504,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 415,41*
    € 494,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 388,29*
    € 462,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 363,61*
    € 432,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 356,33*
    € 424,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 349,06*
    € 415,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 341,79*
    € 406,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 333,08*
    € 396,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.