Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS MA100GG232C NTC-THERMISTOR, 2K252, BEDRAHTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847968
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA100GG232C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: MA100
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 2.252 kohm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Beta-Wert (K): -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Thermistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, MA100GG232C, 2847968, 284-7968
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,22*
    € 4,04*
    Lager 139
    4166
    1
    € 14,99*
    ab € 3,16*
    € 4,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.