Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS CL-200 NTC-THERMISTOR, 25R, SCHEIBE 13.97MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2847979
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CL-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Produktpalette: CL
  • Zulassungen: UL
  • Widerstand (25°C): 25 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: 1.7 A
  • Scheibengröße: 13.97 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: 5.76 J
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: heißleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, CL-200, 2847979, 284-7979
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    645
    5
    € 14,99*
    ab € 0,786*
    € 1,67*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,916*
    € 1,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,135*
    € 1,35065
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.