Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TSR 2-2415 DC/DC-WANDLER, 1.5V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848979
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 2-2415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Nennausgangsspannung: 1.5 V
  • Produktpalette: TSR 2 Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.6 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TSR 2-2415, 2848979, 284-8979
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 9,609*
    € 13,884*
    10
    Frei Haus
    ab € 11,062*
    € 14,472*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,62*
    € 16,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 9,82*
    € 17,10*
    1
    € 6,90*
    ab € 10,71*
    € 17,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Traco
    TCK-141
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.