Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TSR 2-2433 DC/DC-WANDLER, 3.3V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848983
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 2-2433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Schaltregler-IC
Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Produktpalette: TSR 2 Series
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Ausgangsleistung, max.: 6.6 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.75 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TSR 2-2433, 2848983, 284-8983
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 10,232*
    € 13,003*
    1
    € 4,00*
    ab € 8,58*
    € 13,31*
    1
    € 5,95*
    ab € 8,69*
    € 13,32*
    1
    € 6,90*
    ab € 9,25*
    € 13,35*
    Lager 139
    194
    1
    € 14,99*
    ab € 8,92*
    € 16,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,43*
    € 13,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Traco
    TCK-141
    ab € 3,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.