Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS 8029 LEITERPLATTE EPOXID-GLASHARTGEW. 1.57MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850663
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     8029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • Außenhöhe: 50.8 mm
  • Außenbreite: 76.2 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: PCB, Pad pro Loch
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lochdurchmesser: 1.07 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, 8029, 2850663, 285-0663
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,29*
    € 9,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,81*
    € 10,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.