Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VECTOR ELECTRONICS 8029 PCB, PAD / HOLE, 2 SIDES, Board Type:PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9624015
Hersteller:
     VECTOR ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     8029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Lochdurchmesser: 1.067 mm
  • Außenbreite: 76.2 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxy Glass Composite
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Leiterplatte: PCB, Pad per Hole
  • Außenhöhe: 50.8 mm
  • Leiterplattenstärke: 1.57 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, VECTOR ELECTRONICS, 8029, 9624015, 962-4015
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,29*
    € 9,57*
    43 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,84*
    € 10,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.