Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOBAL SPECIALTIES GS-400 STECKPLATINE, ABS, 35.56MM X 83.82MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850738
Hersteller:
     global Specialties
Herst.-Nr.:
     GS-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckplatine
steckplatine polzahl gesamt 400
Steckplatine: Lötfreie Steckplatine
  • Anzahl der Reihenklemmen: 1 Anschlussleiste
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 3.3 Zoll x 1.4 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 400 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: 2 Bus Strips
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 84mm x 35.56mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötfreie, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, GLOBAL SPECIALTIES, GS-400, 2850738, 285-0738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCBB400
    ab € 2,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.