Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, 8051 Microcontrollers, 8051, 40 MHz, 44 Pin(s), PLCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851622
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT80C51RD2-SLRUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: 8051 Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: PLCC
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: -
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT80C51
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT80C51RD2-SLRUM, 2851622, 285-1622
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    T2371
    ab € 9,30*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINK2
    ab € 372,39*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-2018
    ab € 449,09*
    Zubehör
    PROTO ADVANTAGE
    PA0093-S
    ab € 11,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.