Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP001984 WÄRMESCHR.SCHLAUCH 6MM 4:1 SCHWARZ 1.22M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852622
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP001984
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Länge - metrisch: 1.22 m
  • Schrumpfverhältnis: 4:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.05 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.27 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.24 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,97*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.