Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILITE INTERNATIONAL PS-HDL2 STIRNLAMPE, CREE-LED, 200LM, 90M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853446
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     PS-HDL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Strahlreichweite: 90 m
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: LED von Cree
  • Taschenlampe: Stirnlampe
  • Material des Taschenlampengehäuses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stromquelle: AAA-Batterien x 3
  • Lumenpaket: 200 lm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kopflampe led, kopflampe, Elektrotechnik, Stirnlampen, Taschen, UNILITE INTERNATIONAL, PS-HDL2, 2853446, 285-3446
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,45*
    € 48,77*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 36,63*
    € 55,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,90*
    € 66,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,68*
    € 65,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,64*
    € 61,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,89*
    € 53,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,62*
    € 51,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,74*
    € 50,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Unilite
    ATEX-H2
    ab € 83,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.