Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-5300642 STECKV. STIFTLEISTE, 6POS, 2REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853727
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5300642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M80-5300642, 2853727, 285-3727
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    Frei Haus
    ab € 10,21*
    € 14,39*
    1
    € 6,90*
    ab € 7,53*
    € 15,13*
    Lager 139
    122
    1
    € 14,99*
    ab € 8,55*
    € 19,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,31*
    € 15,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.