Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Leitung/Platte; Buchse; männlich; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-M80-5300642
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-5300642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: HARWIN
Steckverbinder-Typ: Platte-Leitung/Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 800V
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: Datamate J-Tek
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x3
Kontaktraster: 2mm
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: M2 x 0,4mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,53*
€ 15,13*
2 Tage
122
1
€ 14,99*
ab € 8,55*
€ 19,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 112 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 256 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.