Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520T336M010ATE070 KONDENSATOR, 33æF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855224
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520T336M010ATE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Hersteller-Größencode: T
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Produktpalette: T520 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 1.2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T520T336M010ATE070, 2855224, 285-5224
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,428*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,337*
    € 1,59103
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TCJT336M010R0070
    ab € 0,428*
    Ähnlich
    Panasonic
    10TPB33M
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Vishay
    T55T336M010C0070
    ab € 0,302*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.