Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Tantalkondensator
>
Artikel
KEMET T520V157M006ATE040 KONDENSATOR, 150æF, 6.3V, 20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2855233
Hersteller:
Kemet
Herst.-Nr.:
T520V157M006ATE040
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode:
V
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.04 ohm
Produktpalette:
T520 KO-CAP Series
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
2.2 A
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
150 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
1.8 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Polymer-Kondensatoren
>
Tantal-Polymer-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Polymer-Kondensatoren
,
Tantal-Polymer-Kondensatoren
,
KEMET
,
T520V157M006ATE040
,
2855233
,
285-5233
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,538*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,731*
€ 0,86989
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,678*
€ 0,80682
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX TCJY157M006R0040 KONDENSATOR, 150æF, 6.3V, 20%, 2917
KYOCERA AVX
TCJY157M006R0040
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen