Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Entstörkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX TCJY157M006R0040 KONDENSATOR, 150æF, 6.3V, 20%, 2917
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2408456
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TCJY157M006R0040
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode:
Y
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
0.04 ohm
Produktpalette:
TCJ
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
2917 [Metrisch: 7343]
Rippelstrom:
2.2 A
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
150 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Produktbreite:
4.3 mm
Produkthöhe:
2 mm
Produktlänge:
7.3 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Polymer-Kondensatoren
>
Tantal-Polymer-Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Tantalkondensator
,
tantalkondensator avx 6,3v
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Passive
,
Polymer-Kondensatoren
,
Tantal-Polymer-Kondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TCJY157M006R0040
,
2408456
,
240-8456
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,52*
Lager 139
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,439*
€ 1,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,809*
€ 0,96271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T520V157M006ATE040 KONDENSATOR, 150æF, 6.3V, 20%
Kemet
T520V157M006ATE040
ab € 0,538*
Ähnlich
KEMET T520W157M006ATE040 KONDENSATOR, 150æF, 6.3V, 20%
Kemet
T520W157M006ATE040
ab € 0,911*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen