Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520X687M004ATE015 KONDENSATOR, 680æF, 4V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2855264
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520X687M004ATE015
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
Hersteller-Größencode: X
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Produktpalette: T520 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 4.1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T520X687M004ATE015, 2855264, 285-5264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    4TPF680MAH
    ab € 1,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.