Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 4TPF680MAH Kondensator Schwarz Festkondensator Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic 4TPF680MAH Kondensator Schwarz Festkondensator Rechteckig
Panasonic 4TPF680MAH Kondensator Schwarz Festkondensator Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-100180178
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     4TPF680MAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Belastbarkeit
680 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
4 V
Impedanz
0.01 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
7.3 mm
Breite
4.3 mm
Höhe
3.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T520D687M004ATE015
ab € 1,10*
Ähnlich
Kemet
T520D687M004ATE025
ab € 0,928*
Ähnlich
Kemet
T520D687M004ATE012
ab € 1,15*
Ähnlich
Kemet
T520X687M004ATE015
ab € 2,77*
Ähnlich
Kemet
T520X687M004ATE035
ab € 2,53*
Ähnlich
Kemet
T520Y687M004ATE015
ab € 1,49*
Ähnlich
Kemet
T520Y687M004ATE025
ab € 1,36*
Ähnlich
Kemet
T530D687M003ATE010
ab € 2,85*
Ähnlich
Kemet
T530X108M003ATE010
ab € 3,32*
Ähnlich
Kemet
T530X108M004ATE006
ab € 3,36*
Ähnlich
Kemet
T530X687M004ATE004
ab € 3,43*
Ähnlich
Kemet
T530X687M004ATE006
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.