Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-MOSFET, n-Kanal, 30 V, 30 V, 30 A, 30 A, 0.00593 ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857079
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIZ348DT-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: 30 A
  • Produktpalette: TrenchFET Gen IV Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: 30 V
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 30 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.00593 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: 0.00593 ohm
  • Verlustleistung, n-Kanal: 16.7 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: 16.7 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: PowerPAIR
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, mosfet 30a, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, VISHAY, SIZ348DT-T1-GE3, 2857079, 285-7079
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,45*
    3000
    € 6,90*
    ab € 0,62*
    € 0,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,416*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,595*
    € 0,70805
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.