Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A4928KLPTR-T MOSFET-TREIBER, AEC-Q100, TSSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857409
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A4928KLPTR-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 50 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 90 ns
  • Eingabeverzögerung: 80 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A4928KLPTR-T, 2857409, 285-7409
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.