Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A4919GLPTR-T MOSFET-TREIBER 3-PHASEN-BRÜCKE, TSSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857424
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A4919GLPTR-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 50 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Drehstrombrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 6 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 90 ns
  • Eingabeverzögerung: 90 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A4919GLPTR-T, 2857424, 285-7424
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,45*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,39*
    € 5,2241
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,20*
    € 3,808
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.