Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A4919GLPTR-3-T MOSFET-TREIBER 3-PHASEN-BRÜCKE, TSSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857426
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A4919GLPTR-3-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 50 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Drehstrombrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anzahl der Kanäle: 6 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 90 ns
  • Eingabeverzögerung: 90 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A4919GLPTR-3-T, 2857426, 285-7426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,54*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,62*
    € 5,4978
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,39*
    € 4,0341
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,18*
    € 3,7842
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.