Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, AVR ATmega Family ATmega16L Series Microcontrollers, AVR, 8 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857655
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA16L-8AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
entwicklungskit microchip
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega16L Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR ATmega
  • MCU-Baureihe: ATmega16L
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATMEGA16L-8AUR, 2857655, 285-7655
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,85*
    € 10,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    ab € 1.825,20*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATARDADPT-XPRO
    ab € 59,01*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1581
    ab € 6,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.